Eaton Electric - XLMFGC26 Frontplate xE Light tett H200 - 196336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 523 mm
Høyde - 198 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954597
Elnummer
2456999
Leverandørens varenummer
196336
Typebeskrivelse
XLMFGC26
Bredde:
523 mm
Høyde:
198 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate xEnergy Light, tett, hengslet, H200, B600, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


