Eaton Electric - XLMFGC356 Frontplate xE Light tett H350 - 196340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 523 mm
Høyde - 348 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954634
Elnummer
2456935
Leverandørens varenummer
196340
Typebeskrivelse
XLMFGC356
Bredde:
523 mm
Høyde:
348 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate xEnergy Light, tett, hengslet, H350, B600, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse