Eaton Electric - XLMFGC36 Frontplate xE Light tett H300 - 196338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 523 mm
Høyde - 298 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954610
Elnummer
2457013
Leverandørens varenummer
196338
Typebeskrivelse
XLMFGC36
Bredde:
523 mm
Høyde:
298 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate xEnergy Light, tett, hengslet, H300, B600, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


