Eaton Electric - XLMFGC54 Frontplate xE Light tett H500 - 196330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 323 mm
Høyde - 498 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954542
Elnummer
2456950
Leverandørens varenummer
196330
Typebeskrivelse
XLMFGC54
Bredde:
323 mm
Høyde:
498 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate xEnergy Light, tett, hengslet, H500, B400, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse