Eaton Electric - XLMFGV36 Frontplate ventilert xE Light - 196339
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 523 mm
Høyde - 298 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954627
Elnummer
2457023
Leverandørens varenummer
196339
Typebeskrivelse
XLMFGV36
Bredde:
523 mm
Høyde:
298 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate ventilert xEnergy Light, hengslet, H300, B600, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


