Eaton Electric - XLMFP33HF28 Frontplate PDE3 H xE Light H2 - 196895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 723 mm
Høyde - 198 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993473
Elnummer
2457167
Leverandørens varenummer
196895
Typebeskrivelse
XLMFP33HF28
Bredde:
723 mm
Høyde:
198 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate PDE3 H xEnergy Light, hengslet, H200, B800, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


