Eaton Electric - XLMFP3VF54 Frontplate PDE3 xE Light PDE3 - 196304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 323 mm
Høyde - 498 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954283
Elnummer
2456992
Leverandørens varenummer
196304
Typebeskrivelse
XLMFP3VF54
Bredde:
323 mm
Høyde:
498 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate PDE3 xEnergy Light, PDE3, hengslet, H500, B400, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse