Eaton Electric - XLMMGFB Brakett xE Light - 196890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsvinkel
Materiale - Stål
Bredde - 28 mm
Høyde - 23 mm
Dybde - 72 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993428
Elnummer
2410153
Leverandørens varenummer
196890
Typebeskrivelse
XLMMGFB
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsvinkel
Materiale:
Stål
Bredde:
28 mm
Høyde:
23 mm
Dybde:
72 mm
Brakett xEnergy Light, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål
ProduktbladPDF


