Eaton Electric - XLMMPA4 Montasjeprofil ACB xE Light B - 196229

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMMPA4 Montasjeprofil ACB xE Light B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 520 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953873

Elnummer

2457128

Leverandørens varenummer

196229

Typebeskrivelse

XLMMPA4

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

55 mm

Bredde:

520 mm

Stansing:

Ja

Montasjeprofil ACB xEnergy Light, B400, luftbryter, 5 mm materialtykkelse, galvanisert stål