Eaton Electric - XLMMPA6 Montasjeprofil ACB xE Light B - 196230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 55 mm
Bredde - 520 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953880
Elnummer
2457135
Leverandørens varenummer
196230
Typebeskrivelse
XLMMPA6
Høyde:
55 mm
Bredde:
520 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeprofil ACB xEnergy Light, B600, luftbryter, 5 mm materialtykkelse, galvanisert stål