Eaton Electric - XLMMPA8 Montasjeprofil ACB xE Light B - 196231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 55 mm
Bredde - 520 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953897
Elnummer
2457138
Leverandørens varenummer
196231
Typebeskrivelse
XLMMPA8
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
55 mm
Bredde:
520 mm
Stansing:
Ja
Montasjeprofil ACB xEnergy Light, B800, luftbryter, 5 mm materialtykkelse, galvanisert stål


