Eaton Electric - XLMMS3V8 Montasjeprofil MCCB xE Light - 196265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 294 mm
Bredde - 701 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954092
Elnummer
2456983
Leverandørens varenummer
196265
Typebeskrivelse
XLMMS3V8
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
294 mm
Bredde:
701 mm
Stansing:
Ja
Montasjeprofil MCCB xEnergy Light, B800, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål


