Eaton Electric - XLMMSH156 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196387

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMMSH156 Montasjeplate MCCB xE Light H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 144 mm

  • Bredde - 501 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790955082

Elnummer

2410127

Leverandørens varenummer

196387

Typebeskrivelse

XLMMSH156

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

144 mm

Bredde:

501 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H150, B600, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål