Eaton Electric - XLMMSH256 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 244 mm
Bredde - 501 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955143
Elnummer
2410133
Leverandørens varenummer
196393
Typebeskrivelse
XLMMSH256
Høyde:
244 mm
Bredde:
501 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H250, B600, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål