Eaton Electric - XLMMSH258 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196394

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMMSH258 Montasjeplate MCCB xE Light H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 244 mm

  • Bredde - 701 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790955150

Elnummer

2410134

Leverandørens varenummer

196394

Typebeskrivelse

XLMMSH258

Høyde:

244 mm

Bredde:

701 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

Ja

Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H250, B800, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål