Eaton Electric - XLMMSH34 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 294 mm
Bredde - 301 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955167
Elnummer
2410135
Leverandørens varenummer
196395
Typebeskrivelse
XLMMSH34
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
294 mm
Bredde:
301 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H300, B400, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål
ProduktbladPDF


