Eaton Electric - XLMMSH358 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 344 mm
Bredde - 701 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955211
Elnummer
2456937
Leverandørens varenummer
196400
Typebeskrivelse
XLMMSH358
Høyde:
344 mm
Bredde:
701 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H350, B800, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål