Eaton Electric - XLMMSH38 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196397

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMMSH38 Montasjeplate MCCB xE Light H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 294 mm

  • Bredde - 701 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790955181

Elnummer

2410137

Leverandørens varenummer

196397

Typebeskrivelse

XLMMSH38

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

294 mm

Bredde:

701 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H300, B800, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål