Eaton Electric - XLMMSH44 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 394 mm
Bredde - 301 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955228
Elnummer
2410139
Leverandørens varenummer
196401
Typebeskrivelse
XLMMSH44
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
394 mm
Bredde:
301 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H400, B400, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål


