Eaton Electric - XLMMSH46 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 394 mm
Bredde - 501 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955235
Elnummer
2456955
Leverandørens varenummer
196402
Typebeskrivelse
XLMMSH46
Høyde:
394 mm
Bredde:
501 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H400, B600, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål