Eaton Electric - XLMMSH56 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 494 mm
Bredde - 501 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955266
Elnummer
2456977
Leverandørens varenummer
196405
Typebeskrivelse
XLMMSH56
Høyde:
494 mm
Bredde:
501 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H500, B600, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål