Eaton Electric - XLPBT42 Skilleplate skinner xE Light - 196198

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLPBT42 Skilleplate skinner xE Light

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Høyde - 5,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953590

Elnummer

2457118

Leverandørens varenummer

196198

Typebeskrivelse

XLPBT42

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Høyde:

5,5 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Modulmål:

25 mm

Bredde:

200 mm

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltdel

For innvendig oppdeling Form 2a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 2b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

Ja

Skilleplate skinner xEnergy Light, B200, D400, topp- eller bunnmontert skinne, 1 mm materialtykkelse, galvanisert stål