Eaton Electric - XLPF14 Montasjevegg MSW xE Light H14 - 196216

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLPF14 Montasjevegg MSW xE Light H14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953743

Elnummer

2457100

Leverandørens varenummer

196216

Typebeskrivelse

XLPF12

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

200 mm

Bredde:

235 mm

Høyde:

1359 mm

Type overflate:

Galvanisert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Montasjevegg MSW xEnergy Light, H1400, D200, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål