Eaton Electric - XLPF18 Montasjevegg MSW xE Light H18 - 196218

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLPF18 Montasjevegg MSW xE Light H18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953767

Elnummer

2457119

Leverandørens varenummer

196218

Typebeskrivelse

XLPF18

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

200 mm

Bredde:

235 mm

Høyde:

1759 mm

Type overflate:

Galvanisert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Montasjevegg MSW xEnergy Light, H1800, D200, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål