Eaton Electric - XLPF20 Montasjevegg MSW xE Light H20 - 196219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953774
Elnummer
2410100
Leverandørens varenummer
196219
Typebeskrivelse
XLPF20
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
200 mm
Bredde:
235 mm
Høyde:
1959 mm
Type overflate:
Galvanisert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei


