Eaton Electric - XLPTM13 Avdekning NZM1 3p xE Light - 196310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 90 mm
Dybde - 47 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954344
Elnummer
2456947
Leverandørens varenummer
196310
Typebeskrivelse
XLPTM13
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
90 mm
Dybde:
47 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Høyde:
500 mm
RAL-nummer:
7037
Avdekning NZM1 3p xEnergy Light, for skjerming av tilkoblingspunkt på effektbryter, plastikk i grå(RAL 7037) utførelse


