Eaton Electric - XLPTN33 Avdekning NZM3 3p xE Light - 196312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 140 mm
Dybde - 111 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954368
Elnummer
2456965
Leverandørens varenummer
196312
Typebeskrivelse
XLPTN33
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
140 mm
Dybde:
111 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Høyde:
320 mm
RAL-nummer:
7037
Avdekning NZM3 3p xEnergy Light, for skjerming av tilkoblingspunkt på effektbryter, plastikk i grå(RAL 7037) utførelse


