Eaton Electric - XLPTN34 Avdekning NZM3 4p xE Light - 196316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 190 mm
Dybde - 111 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954405
Elnummer
2456998
Leverandørens varenummer
196316
Typebeskrivelse
XLPTN34
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
190 mm
Dybde:
111 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Høyde:
320 mm
RAL-nummer:
7037
Avdekning NZM3 4p xEnergy Light, for skjerming av tilkoblingspunkt på effektbryter, plastikk i grå(RAL 7037) utførelse


