Eaton Electric - XLPTP33 Avdekning PDE3 3p xE Light - 196860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 140 mm
Dybde - 81 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993138
Elnummer
2457153
Leverandørens varenummer
196860
Typebeskrivelse
XLPTP33
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
140 mm
Dybde:
81 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Høyde:
140 mm
RAL-nummer:
7037
Avdekning PDE3 3p xEnergy Light, for skjerming av tilkoblingspunkt på effektbryter, plastikk i grå(RAL 7037) utførelse


