Eaton Electric - XLPTP44 Avdekning NZM4 4p xE Light - 196317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 140 mm
Dybde - 66 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954412
Elnummer
2457008
Leverandørens varenummer
196317
Typebeskrivelse
XLPTP44
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
140 mm
Dybde:
66 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Høyde:
460 mm
RAL-nummer:
7037
Avdekning NZM4 4p xEnergy Light, for skjerming av tilkoblingspunkt på effektbryter, plastikk i grå(RAL 7037) utførelse


