Eaton Electric - XLSD3D1412 Dør Ventilert xE Light H1400 - 187994

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLSD3D1412 Dør Ventilert xE Light H1400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Symmetrisk del dobbeltdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 1192 mm

  • Høyde - 1340 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081856794

Elnummer

2456900

Leverandørens varenummer

187994

Typebeskrivelse

XSDMV1412-S

Modell / utførelse:

Symmetrisk del dobbeltdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

1192 mm

Høyde:

1340 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

27 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Dør Ventilert xEnergy Light, IP31, H1400, B1200, Symmetrisk delt dobbeldør, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse