Eaton Electric - XLSD3L144 Dør Ventilert xE Light H1400 - 187987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 417 mm
Høyde - 1340 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081856725
Elnummer
2456898
Leverandørens varenummer
187987
Typebeskrivelse
XSDMLV1404
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
417 mm
Høyde:
1340 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
27 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Dør Ventilert xEnergy Light, IP31, H1400, B425, hengslet venstre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse