Eaton Electric - XLSD3L166 Dør Ventilert xE Light H1600 - 188002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 592 mm
Høyde - 1540 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081856879
Elnummer
2456829
Leverandørens varenummer
188002
Typebeskrivelse
XSDMLV1606
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
592 mm
Høyde:
1540 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
27 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Dør Ventilert xEnergy Light, IP31, H1600, B600, hengslet venstre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse