Eaton Electric - XLSD3L168 Dør Ventilert xE Light H1600 - 188003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 792 mm
Høyde - 1540 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081856886
Elnummer
2456840
Leverandørens varenummer
188003
Typebeskrivelse
XSDMLV1608
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
792 mm
Høyde:
1540 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
27 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Dør Ventilert xEnergy Light, IP31, H1600, B800, hengslet venstre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


