Eaton Electric - XLSD3L183 Dør ventilert xE Light H1800 - 193074

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLSD3L183 Dør ventilert xE Light H1800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 292 mm

  • Høyde - 1740 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238003767

Elnummer

2456915

Leverandørens varenummer

193074

Typebeskrivelse

XSDMLV1803

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

292 mm

Høyde:

1740 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

27 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Dør ventilert xEnergy Light, IP31, H1800, B300, hengslet venstre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse