Eaton Electric - XLSD3R2065 Dør ventilert xE Light H2000 - 196056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 642 mm
Høyde - 1940 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952203
Elnummer
2457039
Leverandørens varenummer
196056
Typebeskrivelse
XSDMRV20065
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
642 mm
Høyde:
1940 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
25 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Dør ventilert xEnergy Light, IP31, H2000, B650, hengslet høyre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


