Eaton Electric - XLSD4L148 Dør Vent V IP42 H1400 B800 - 196063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 792 mm
Høyde - 1340 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952272
Elnummer
2457190
Leverandørens varenummer
196063
Typebeskrivelse
XLSD4L1480
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
792 mm
Høyde:
1340 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
34 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Dør ventilert xE Light, IP42, H1400 , B800 , hengslet venstre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse