Eaton Electric - XLSD4L1685 Dør Vent V IP42 H1600 B850 - 196072

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLSD4L1685 Dør Vent V IP42 H1600 B850

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 842 mm

  • Høyde - 1540 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790952364

Elnummer

2457186

Leverandørens varenummer

196072

Typebeskrivelse

XLSD4L1685

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

842 mm

Høyde:

1540 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP42

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

34 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Dør ventilert xE Light, IP42, H1600 , B850 , hengslet venstre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse