Eaton Electric - XLSD4L1885 Dør Vent V IP42 H1800 B850 - 196082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 842 mm
Høyde - 1740 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952463
Elnummer
2457193
Leverandørens varenummer
196082
Typebeskrivelse
XLSD4L1885
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
842 mm
Høyde:
1740 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
34 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Dør ventilert xE Light, IP42, H1800 , B850 , hengslet venstre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse