Eaton Electric - XLSD4R146 Dør Vent høyre IP42 H1400 B600 - 196091

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLSD4R146 Dør Vent høyre IP42 H1400 B600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 592 mm

  • Høyde - 1340 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790952548

Elnummer

2457267

Leverandørens varenummer

196091

Typebeskrivelse

XLSD4R146

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

592 mm

Høyde:

1340 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP42

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

34 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Dør ventilert xE Light, IP42, H1400 , B600 , hengslet høyre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse