Eaton Electric - XLSD4R184 Dør Vent høyre IP42 H1800 B425 - 196103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 417 mm
Høyde - 1740 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952654
Elnummer
2457195
Leverandørens varenummer
196103
Typebeskrivelse
XLSD4R184
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
417 mm
Høyde:
1740 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
34 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Dør ventilert xE Light, IP42, H1800 , B425 , hengslet høyre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse