Eaton Electric - XLSD4R1865 Dør Vent høyre IP42 H1800 B650 - 196105

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLSD4R1865 Dør Vent høyre IP42 H1800 B650

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 642 mm

  • Høyde - 1740 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790952678

Elnummer

2457214

Leverandørens varenummer

196105

Typebeskrivelse

XLSD4R1865

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

642 mm

Høyde:

1740 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP42

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

34 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Dør ventilert xE Light, IP42, H1800 , B650 , hengslet høyre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse