Eaton Electric - XLSD5GD1812 Dør Transparent xE Light tett - 188013

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLSD5GD1812 Dør Transparent xE Light tett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Symmetrisk del dobbeltdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 1192 mm

  • Høyde - 1740 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081856985

Elnummer

2456816

Leverandørens varenummer

188013

Typebeskrivelse

XSDMD1812-S

Modell / utførelse:

Symmetrisk del dobbeltdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

1192 mm

Høyde:

1740 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

27 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Dør Transparent xEnergy Light, tett, IP55, H1800, B1200, Symmetrisk delt dobbeldør, DIN3-lås, 4 mm sikkerhetsglass (ESG), pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse