Eaton Electric - XLSD5GS166 Dør Transparent xE Light tett - 187996
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 592 mm
Høyde - 1540 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081856817
Elnummer
2456814
Leverandørens varenummer
187996
Typebeskrivelse
XSDMD1606
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
592 mm
Høyde:
1540 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
27 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dør Transparent xEnergy Light, tett, IP55, H1600, B600, hengslet venstre eller høyre, DIN3-lås, 4 mm sikkerhetsglass (ESG), pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


