Eaton Electric - XLSR31685 Bakvegg vent IP31 H1600 B850 - 195994
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790951633
Elnummer
2457176
Leverandørens varenummer
195994
Typebeskrivelse
XLSR31685
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
25 mm
Bredde:
757 mm
Høyde:
1507 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei