Eaton Electric - XLSR41610 Bakvegg vent IP42 H1600 B1000 - 196016

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLSR41610 Bakvegg vent IP42 H1600 B1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790951848

Elnummer

2457240

Leverandørens varenummer

196016

Typebeskrivelse

XLSR41610

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

25 mm

Bredde:

907 mm

Høyde:

1507 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Bakvegg ventilert xE Light, IP42, H1600 , B1000 , 1,5 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse