Eaton Electric - XLSR4166 Bakvegg vent IP42 H1600 B600 - 196012

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLSR4166 Bakvegg vent IP42 H1600 B600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790951800

Elnummer

2457210

Leverandørens varenummer

196012

Typebeskrivelse

XLSR4166

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

25 mm

Bredde:

507 mm

Høyde:

1507 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Bakvegg ventilert xE Light, IP42, H1600 , B600 , 1,5 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse