Eaton Electric - XLSR5148 Bakvegg xE Light tett H1400 B - 187914

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLSR5148 Bakvegg xE Light tett H1400 B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081855995

Elnummer

2456848

Leverandørens varenummer

187914

Typebeskrivelse

XVTL-MP/R-8/14

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

25 mm

Bredde:

707 mm

Høyde:

1307 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Bakvegg xEnergy Light, tett, IP55, H1400, B800, 1,5 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse