Eaton Electric - XLST343 Topplate IP31 xE Light Opphøy - 196118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 332 mm
Høyde - 182 mm
Dybde - 81 mm
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952807
Elnummer
2457065
Leverandørens varenummer
196118
Typebeskrivelse
XLST343
Bredde:
332 mm
Høyde:
182 mm
Dybde:
81 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


