Eaton Electric - XLST383 Topplate IP31 xE Light Opphøy - 196121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 707 mm
Høyde - 182 mm
Dybde - 81 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790952838
Elnummer
2457105
Leverandørens varenummer
196121
Typebeskrivelse
XLST383
Bredde:
707 mm
Høyde:
182 mm
Dybde:
81 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


